BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -141922
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:141922
Rubix:A0870790


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 141922 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -141922
Bürkert Type 0330B (141922) is een direct werkend 2/2 magneetventiel, normaal open. Met FKM-seals, 0-5 bar en 110 V voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 141922 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 0,76 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen