BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -43248

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:43248
Rubix:A0870774
BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -43248

Technische samenvatting

Typebürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330, artikel 43248
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -43248


Bürkert type 0330 3/2 direct-werkend magneetventiel (art. 43248), normaal gesloten. FKM afdichting, 1/4 aansluiting, 230 V AC.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330, artikel 43248
Aantal poorten3
Spanning253 V
Maximale bedrijfsdruk5 bar
Volumestroom1,02 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0 - 5 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen