BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -46007
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:46007
Rubix:A0870804
Fabrikant:46007


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0330a - 46007 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -46007
Bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel, normaal gesloten (Type 0330A) voor artikel 46007. Met NBR-afdichting, G1/4-aansluiting en 230 V AC voor 0–5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0330a - 46007 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 3,83 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen