BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -46312
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:46312
Rubix:A0868054


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330d -46312 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -46312
Direct-werkend 3/2 magneetventiel van Bürkert Type 0330D met normaal open functie. NBR-dichting, 220 V, aansluiting G1/4 en drukbereik 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330d -46312 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 220 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,79 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,44 excl. BTW
/ stuk
€ 290,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen