BURKERT MAGNEET VENTIEL 0330-A-01,5-AA-VA-GM82- 024/DC-08
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:69057
Rubix:A0218553
Fabrikant:69057


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel 0330-a-01,5-aa-va-gm82-024/dc-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGNEET VENTIEL 0330-A-01,5-AA-VA-GM82- 024/DC-08
Bürkert magneetventiel Type 0330: direct werkend 2/2-way (NC) met G1/4-aansluiting. 24 V DC met EPDM-afdichting, -30…90 °C en 0…20 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel 0330-a-01,5-aa-va-gm82-024/dc-08 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Volumestroom | 1,33 l/min |
| Drukbereik | 0,00…20,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,25 excl. BTW
/ stuk
€ 428,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen