BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -135104
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:135104
Rubix:A0871233


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -135104 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -135104
Bürkert Type 6014C is een directwerkend 3/2-magneetventiel (normaal gesloten) met FKM-afdichting. 24 V, 0–10 bar en -10..100 °C. Flensuitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -135104 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ stuk
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen