SMC 5 POORT VENTIEL JSY1400T-5NZ
JSY1*00, 5-poorts magneetventiel, insteekbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JSY1400T-5NZ
Rubix:A0260405
Fabrikant:JSY1400T-5NZ

Technische samenvatting
| Type | jsy1*00, 5-poorts magneetventiel, insteekbaar |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL JSY1400T-5NZ
Sterke punten
Vloeistof: lucht. Nominale spanning spoel: 24 VDC. Werkdrukbereik: tot 0,7 MPa. Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C. Behuizing: tot IP40.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | jsy1*00, 5-poorts magneetventiel, insteekbaar |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,01 excl. BTW
/ stuk
€ 96,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen