BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -141701
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:141701
Rubix:A0868404


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c -141701 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -141701
Direct-werkend Bürkert 3/2 magneetventiel (NC) met FKM-afdichting. 230 V voor perslucht en vloeistoffen, drukbereik 0–16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c -141701 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 1,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen