BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -141876
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:141876
Rubix:A0868573


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -141876 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -141876
Bürkert Type 6014D is een direct-werkend 3/2-weg magneetventiel voor het afsluiten, doseren, vullen en ventileren van neutrale gassen en vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -141876 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,05 excl. BTW
/ stuk
€ 216,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen