BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -158489

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:158489
Rubix:A0868506
BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -158489

Technische samenvatting

Typebürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014t -158489
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -158489


Bürkert Type 6014T is een 3/2 direct werkend magneetventiel voor universele toepassing. Met NPT 1/4 aansluiting, 24 V en een drukbereik van 0…4 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014t -158489
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk4 bar
Volumestroom0,49 l/min
Drukbereik0…4 bar (bijbehorende mediumtemperatuur: -30…100 °c)
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 88,62 excl. BTW
/ stuk
€ 107,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen