BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -210261

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:210261
Rubix:A0869750
Fabrikant:210261
BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -210261

Technische samenvatting

Typebürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c - 210261
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -210261


Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel Type 6014C (210261), normaal gesloten. EPDM-afdichting, orifice 1,5 mm, G1/8, 24 V en 0-16 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c - 210261
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Volumestroom75 l/min
Drukbereik0 - 16 bar
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 105,51 excl. BTW
/ stuk
€ 127,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen