BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -136538
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:136538
Rubix:A0869910
Fabrikant:136538


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t - 136538 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -136538
Direct werkend 3/2-weg magneetventiel van Bürkert Type 0330T voor universeel gebruik. G1/4-aansluiting, 24 V en FKM-dichtingen; inzetbereik 0–4 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t - 136538 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 4 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,14 excl. BTW
/ stuk
€ 422,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen