BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027B -210441
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:210441
Rubix:A0870165


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027b -210441 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027B -210441
Bürkert Type 6027B (2/2) magneetventiel voor normaal open werking. 24 V spoel, G1/2 aansluiting, FKM afdichtingen en 0–1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027b -210441 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 tot 1,00 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,40 excl. BTW
/ stuk
€ 557,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen