BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027B -228504
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:228504
Rubix:A0867832


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027b - 228504 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027B -228504
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 6027B (normaal open) met FKM afdichting. Voor G1/2 aansluitingen en mediumdruk tot 3 bar bij 230 V AC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027b - 228504 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 26,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…3 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,72 excl. BTW
/ stuk
€ 453,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen