BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145788
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145788
Rubix:A0868247


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256 -145788 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145788
Bürkert Type 0256 2/2-weg magneetventiel, direct werkend en normaal gesloten. NBR afdichting, G1/2 aansluiting, 24 V DC en 0…0,40 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256 -145788 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,4 bar |
| Volumestroom | 25 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…0,40 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,84 excl. BTW
/ stuk
€ 232,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen