SMC 2/2 VENTIEL VXZ232AGA

Procesventielen VXZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXZ232AGA
Rubix:05275971
Fabrikant:VXZ232AGA
EAN:3618036505993
SMC 2/2 VENTIEL VXZ232AGA
Technische samenvatting
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ232AGA


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
•Body material: C37, Stainless Steel
  • Medium: water
  • IP65 enclosure
  • Valve type: N.C., N.O.

    Size/Valve Type: 3 (10A, N.C.)
    Body/Port/Orifice: A (C37 / 1/4 / ø10)
    Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
    Special Voltage: None
    Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): A (NBR / No / G)
    EPDM Specification: None
    Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
    Bracket: None
    Rotation Angle: None
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)96x110x40 mm
    Logistiek gewicht630 g
    Type2/2-weg magneetventiel
    Aantal poorten2
    Land van oorsprongJP
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    63,39 excl. BTW
    / stuk
    76,70 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen