BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145801
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145801
Rubix:A0871226


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -145801 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145801
Direct-werkend 2/2-way magneetventiel van Bürkert Type 0256, art.nr. 145801. FKM afdichting, 230 V/50 Hz en geschikt voor kleine doorstromingen (Kv 1,8 m3/h).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -145801 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…0,1 bar (dc, vloeistoffen & gassen); 0…0,5 bar (ac, vloeistoffen); 0…1 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,02 excl. BTW
/ stuk
€ 255,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen