BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -66957
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:66957
Rubix:A0870421


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0331 - artikel 66957 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -66957
Direct-werkend 3/2-wegs magneetventiel van Bürkert Type 0331 (artikel 66957) met NBR-afdichting, 230 V spoel en 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0331 - artikel 66957 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,49 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,44 excl. BTW
/ stuk
€ 224,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen