BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -20664
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:20664
Rubix:A0870895
Fabrikant:20664


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0255 - 20664 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -20664
Direct werkend Bürkert 2/2-weg magneetventiel (normaal gesloten) Type 0255 voor 24 V. Aansluiting G3/8, PTFE-afdichting en drukbereik 0–2 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0255 - 20664 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 10,8 l/min |
| Drukbereik | 0 - 2 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen