BURKERT VENTIEL 2/2 0255-A-04,0-EF-VA-G1/4-024/DC-12 JF01
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:21251
Rubix:0599018726
Fabrikant:00021251


Technische samenvatting
| Type | bürkert ventiel 2/2 type 0255-a-04,0-ef-va-g1/4-024/dc-12 jf01 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 2/2 0255-A-04,0-EF-VA-G1/4-024/DC-12 JF01
Bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel (Type 0255, Article 21251), normaal gesloten met G1/4-aansluiting. Voor gebruik tot 4 bar en -40…180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert ventiel 2/2 type 0255-a-04,0-ef-va-g1/4-024/dc-12 jf01 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Drukbereik | 0 - 4 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,73 excl. BTW
/ stuk
€ 547,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen