Referenties
Bürkert:227140
Rubix:A0870099
Fabrikant:227140


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g - 227140 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -227140
Bürkert Type 5470G 4/2 ventiel voor pneumatiek. Artikel 227140 werkt op 24 V DC en schakelt bij een drukbereik van 2…8 bar met een debiet van 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g - 227140 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,84 excl. BTW
/ stuk
€ 165,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen