BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -231406

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:231406
Rubix:A0869478
BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -231406

Technische samenvatting

Typeburkert 5/2 ventiel 32mm type 6519h -231406
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -231406


Bürkert 5/2 ventiel type 6519H voor het omschakelen van processtromen in pneumatische installaties. Uitvoering 32 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 5/2 ventiel 32mm type 6519h -231406
€ 1.191,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.442,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen