BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404B -242346
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:242346
Rubix:A0869223


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-aangedreven zuiger magneetventiel, type 5404b, artikel 242346 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404B -242346
Servo-aangedreven Bürkert Type 5404B 2/2 magneetventiel (NO) voor G1/2. 24 V, -10…100 °C en 1…34 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-aangedreven zuiger magneetventiel, type 5404b, artikel 242346 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 34 bar |
| Volumestroom | 33,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1,0 - 34,0 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,18 excl. BTW
/ stuk
€ 317,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen