Referenties
SMC:SY7120-5YO-02F-X20-Q
Rubix:A0269452
Fabrikant:00162744

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5YO-02F-X20-Q
De SY-serie biedt grote vooruitgang op het gebied van klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw vereisten. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Spoelspecificaties: Standaard
Elektrische ingang: YO [DIN-aansluiting zonder connector (DIN 43650C)]
Type bediening: 1 (2 posities enkelvoudig)
Type piloot: Interne pilot
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Poortgrootte: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Licht/overspanningsbeveiliging: Geen
Optie: Geen
Type verdeelstuk: 20 (lichaamspoort)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelende duwstijl
Schroefdraad: F (G)
Op bestelling gemaakt: X20 (externe stuurautomaat met carrosserieopening)
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Spoelspecificaties: Standaard
Elektrische ingang: YO [DIN-aansluiting zonder connector (DIN 43650C)]
Type bediening: 1 (2 posities enkelvoudig)
Type piloot: Interne pilot
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Poortgrootte: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Licht/overspanningsbeveiliging: Geen
Optie: Geen
Type verdeelstuk: 20 (lichaamspoort)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelende duwstijl
Schroefdraad: F (G)
Op bestelling gemaakt: X20 (externe stuurautomaat met carrosserieopening)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,47 excl. BTW
/ stuk
€ 78,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen