BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -260258
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:260258
Rubix:A0869653


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6240a -260258 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -260258
Bürkert Type 6240A (260258) is een 2/2-weg servo-ondersteund magneetventiel, normaal gesloten. Voor 24 V, G1/2 en tot 25 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6240a -260258 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
| Volumestroom | 36,7 l/min |
| Drukbereik | 0–25 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 535,86 excl. BTW
/ stuk
€ 648,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen