FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-1-S-C 152563

Ventiel JMFDH-5-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMFH-5/2-D-1-S-C
Rubix:05102948
Fabrikant:152563
EAN:4052568117436
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-1-S-C 152563

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-1-S-C 152563


Magneetventiel JMFH-5/2-D-1-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 148,93 excl. BTW
/ stuk
€ 180,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen