Referenties
SMC:SY7000-27-1F-Q
Rubix:05272311
Fabrikant:SY7000-27-1F-Q
EAN:3618036168860



Productdetails : SMC BASISPLAAT SY7000-27-1F-Q
De SY-serie biedt grote vooruitgang op het gebied van klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw vereisten. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
Sterke punten
Sub-plate for base mounted SY series solenoid valves
Thread Types: Rc, G, NPT, NPTF
Thread Types: Rc, G, NPT, NPTF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdekplaat |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 1048 l/min |
| Drukbereik | 0,1 do 0,7 mpa |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,69 excl. BTW
/ stuk
€ 20,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen