BURKERT 2/2 SERVO PISTON KLEP TYPE 0400B -41410
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:41410
Rubix:A0867772


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo piston klep type 0400b - 41410 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON KLEP TYPE 0400B -41410
Bürkert 2/2-weg servo-piston klep Type 0400B (artikel 41410) voor het regelen, afsluiten en doseren van media. Robuust ontwerp met IP65-bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo piston klep type 0400b - 41410 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Drukbereik | 1-16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,37 excl. BTW
/ stuk
€ 273,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen