Referenties
Festo:VSNC-FTC-M52-M-N14-F19A
Rubix:A0253288
Fabrikant:8116381
EAN:4052568558253

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-ftc-m52-m-n14-f19a 8116381 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FTC-M52-M-N14-F19A 8116381
VSNC-FTC-M52-M-N14-F19A MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-ftc-m52-m-n14-f19a 8116381 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 bar - 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,92 excl. BTW
/ stuk
€ 101,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen