BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -65684

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:65684
Rubix:A0871048
Fabrikant:65684
BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -65684

Technische samenvatting

Typeburkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -65684
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -65684


Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel Type 0255A voor toepassingen met 1/4" poortmaat. Ontworpen voor een drukbereik van 0–4 bar en een omgevingstemperatuur van -40 tot 130 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -65684
Aantal poorten2
Spanning230 V
Maximale bedrijfsdruk4 bar
Drukbereik0 - 4 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 452,73 excl. BTW
/ stuk
€ 547,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen