SMC SOLENOID KLEP SYJA7320-01F
Luchtbediende Ventielen SYJA3000/5000/7000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYJA7320-01F
Rubix:05272085
Fabrikant:00043318
EAN:3618036146660

Documenten
Productdetails : SMC SOLENOID KLEP SYJA7320-01F
Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Body ported or base mounted
•Sonic conductance: C - 2.9dm3/(s·bar)
Actuation Type: 3 (3 Position Closed Centre)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: 01 (1/8)
Thread: F (G)
Bracket: None
•Sonic conductance: C - 2.9dm3/(s·bar)
Actuation Type: 3 (3 Position Closed Centre)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: 01 (1/8)
Thread: F (G)
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Type | verdeler 5/2 - 5/3 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 525 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,48 excl. BTW
/ stuk
€ 124,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen