BURKERT 2/2 KLEP 0404 G1-1/2 MS 230V/50HZ
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:85345
Rubix:A0216958


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 klep type 0404 g 1 1/2 ms 230 v/50 hz |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 KLEP 0404 G1-1/2 MS 230V/50HZ
Servo-gestuurde Bürkert 2/2-klep Type 0404 voor betrouwbare vloeistofregeling. Messing behuizing, epoxy spoel en aansluiting G 1 1/2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 klep type 0404 g 1 1/2 ms 230 v/50 hz |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1 - 25 bar |
| Poortgrootte | 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 910,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.101,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen