BURKERT VENTIEL 0262-A-10,0-BB-MS-GM83-2
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:27643
Rubix:05999903





Technische samenvatting
| Type | burkert ventiel 0262-a-10,0-bb-ms-gm83-2 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 0262-A-10,0-BB-MS-GM83-2
2/2-membraanventiel Bürkert Type 0262 (servo assist). DN10 met G3/8-aansluiting en NBR-afdichting; max. werkdruk 10 bar en max. stuur-/pilootdruk 6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert ventiel 0262-a-10,0-bb-ms-gm83-2 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 16,7 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | werkdruk max. 10 bar; stuur-/pilootdruk (control pressure max) max. 6 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,87 excl. BTW
/ stuk
€ 332,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen