BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -43988
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:43988
Rubix:A0867964


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c -43988 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -43988
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0331C (art. 43988), normally closed. NBR-afdichting, 12 V en 0–16 bar; 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c -43988 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 - 16,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,25 excl. BTW
/ stuk
€ 267,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen