BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -43654
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00043654
Rubix:A0871063


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-assisted magneetventiel type 0290a - 43654 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -43654
Bürkert Type 0290A 2/2 servo-assisted magneetventiel, normaal gesloten. RVS uitvoering met NBR afdichtingen, 230 V en G1/2-aansluiting, 0–16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-assisted magneetventiel type 0290a - 43654 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,21 excl. BTW
/ stuk
€ 439,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen