BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -121912
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00121912
Rubix:A0867652


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0301c, 00121912 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -121912
Direct werkend Bürkert 3/2-weg magneetventiel (Type 0301C) voor 230 V/50 Hz. FKM-dichting, geschikt voor neutrale gassen/vloeistoffen met drukbereik 0-7 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0301c, 00121912 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 33 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0-7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,03 excl. BTW
/ stuk
€ 148,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen