BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -126150
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:126150
Rubix:A0869935
Fabrikant:126150


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg directwerkend magneetventiel, type 6014, artikel 126150 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -126150
3/2-weg directwerkend magneetventiel van Bürkert (Type 6014, artikel 126150) met 24 V DC spoel. Geschikt voor 0…7 bar en -10…+100 °C met FKM-seals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg directwerkend magneetventiel, type 6014, artikel 126150 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 1,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen