Referenties
Iscar:DNMG 150608-GN IC8250
Rubix:20791580
Fabrikant:5508110



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-GN IC8250 5508110
DNMG-GN - Dubbelzijdige 55° ruitvormige inserts, veilige snijkant, voor middel- en semi-verruwing van staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,519 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x57x16 mm |
| Gewicht verpakking | 17,5 g |
| Type plaatje | dnmg-gn |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen