Referenties
Grundfos:SLV.65.65.09.2.1.502 0.9kW 1x230V
Rubix:A0114063
Fabrikant:96115119
EAN:5700396855110

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.09.2.1.502 0.9kW 1x230V
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,9 kW |
| Afzuighoogte | 7,5 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-200 (pompbehuizing/motor); en-gjs-500-7 (waaier) |
| Debiet | 408,6 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ongezeefd ruw rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 46,5 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.721,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2.082,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
