GEDORE PENDRIJVERSET LANG , IN PVC-HOUDER - 119 L (SE=6ST)
Pendrijverset in PVC-houder 119
Zie technische informatieReferenties
Gedore:119 L
Rubix:10016000
Fabrikant:8866290
EAN:4010883886628

Productdetails : GEDORE PENDRIJVERSET LANG , IN PVC-HOUDER - 119 L (SE=6ST)
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
• in PVC houder
• lange vorm 175 mm
Pendrijverset lang 6-dlg, en PVC-houder luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7 over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten slagkoppen inductief ontlaten werkvlakken blank geslepen en blank gelakt in PVC houder lange vorm 175 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 43,73
€ 37,98 excl. BTW
/ set
€ 45,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden