MILWAUKEE DOORSLIJPSCHIJF HOUT/KUNSTSTOF/GIPS CARBIDE 76X1MM
Doorslijpschijf Carbide
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464716
Rubix:A0652568
EAN:4058546226619

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOORSLIJPSCHIJF HOUT/KUNSTSTOF/GIPS CARBIDE 76X1MM
Carbide blad geschikt voor het zagen van hout, kunststof en gipsplaten
Geen risico op schijfbreuk
De snijdiepte blijft gelijk gedurende de levensduur van de schijf
Geschikt voor het snijden van alle soorten zachtere materialen
Geschikt voor gebruik met haakse slijpmachines
Geen risico op schijfbreuk
De snijdiepte blijft gelijk gedurende de levensduur van de schijf
Geschikt voor het snijden van alle soorten zachtere materialen
Geschikt voor gebruik met haakse slijpmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 76 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Toepassing | doorslijpen/afsnijden van hout, kunststof en gipsplaten (placho/placo). geschikt voor gebruik met haakse slijpmachines. |
| Vorm | doorslijpschijf |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | carbide blade |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,64 excl. BTW
/ stuk
€ 15,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
