Referenties
Pferd Tools:100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/25,4
Rubix:23088032
Fabrikant:61329532
EAN:4007220540138



Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT350-4,5AC24QSG25, VLAK
Voor gebruik op handdoorslijpzagen met elektrische, thermische of hoogfrequent motoren Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Speciaal gereedschap met Q-middenhardheid voor hoge verspaningscapaciteit en lange standtijd voor gebruik op handdoorslijpzagen (ø 300-350 mm schijven).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 4,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 240,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen