FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MAXX INOX ZA46Y 180X1,6X22,23 T41
Doorslijpschijf MAXX RVS
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252841204
Rubix:23421622
EAN:8711479571435

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MAXX INOX ZA46Y 180X1,6X22,23 T41
Sterke punten
• Hoge verspaning
• Snelle cut
• Lage trillingen
• Minder materiaalverlies
• Minder stof
• Hoge stabiliteit
• Minder energieverbruik
• Zuivere snede
• Snelle cut
• Lage trillingen
• Minder materiaalverlies
• Minder stof
• Hoge stabiliteit
• Minder energieverbruik
• Zuivere snede
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 1,6 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | zirkonium |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | y-bf41 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.100,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 4.961,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
