PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT300-4,0A24SSG20,0 VLAK
Doorslijpschijf EHT SG STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 EHT 300-4,0 SG STEEL/20,0
Rubix:23088018
Fabrikant:61329120
EAN:4007220540008




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT300-4,0A24SSG20,0 VLAK
Geschikt voor het gebruik op handdoorslijpmachines met elektrische, hoogfrequent- of benzinemotoren. Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC. Middelhard speciaal gereedschap in hardheid Q met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines (schijven-ø 300–350 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 327,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen