PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT400-4,8A24SSG22,2 VLAK
Doorslijpschijf EHT SG STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 EHT 400-4,8 SG STEEL/22,23
Rubix:23088021
Fabrikant:61329822
EAN:4007220540060




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT400-4,8A24SSG22,2 VLAK
Geschikt voor het gebruik op handdoorslijpmachines met elektrische, hoogfrequent- of benzinemotoren. Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC. Middelhard speciaal gereedschap in hardheid Q met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines (schijven-ø 300–350 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Dikte | 4,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 341,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen