NORTON DOORSLIJPSCHIJF A46V 115X1,6X22,23 T41 (PK=25ST)
Norton X-Treme - Doorslijpschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66252920339
Rubix:A0035997

Documenten
Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF A46V 115X1,6X22,23 T41 (PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De X-Treme levert optimale snelheid, ultiem gebruikscomfort en een hoge standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton X-Treme - 115x1.6x22.23mm
Sterke punten
Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling
Toepassingen
Trillingsarm / Braamvrij doorslijpen op alle type haakse slijpers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | x-treme |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,40 excl. BTW
/ pak
€ 86,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen