PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T500-5,8A24SSG-HD 40,0 VLAK
Doorslijpschijf SGP HD STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 T 500-5,8 S SGP HD STEEL/40,0
Rubix:23088139
Fabrikant:66325225
EAN:4007220539958



Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T500-5,8A24SSG-HD 40,0 VLAK
Voordelen: Optimale standtijd, optimale slijpresultaten. De beste slijpresultaten op stationaire hoogrendementsmachines. Slijpmiddel: korund A. Gereedschap met een breed spectrum aan hardheden voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 500 mm |
| Dikte | 5,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | sgp hd steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 418,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
