PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 100-2,4A46SSG-STAAL KOM

Doorslijpschijf EH / EHT SG STEEL

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EH 100-2,4 SG STEEL/16,0
Rubix:23087154
Fabrikant:61339116
EAN:4007220162576
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 100-2,4A46SSG-STAAL KOM

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 100-2,4A46SSG-STAAL KOM


Beste snijresultaten op pneumatische slijpmachines met turbines en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Hoogwaardig gereedschap met Q-hardheid (GUSS), biedt hoge snijprestaties, hoge zijdelingse stabiliteit en een zeer goede levensduur.

Sterke punten

Hoge snijprestaties en zeer goede levensduur. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.

Toepassingen

Steel. Crosscutting of sheet metal, profiles and solid materials. Suitable for angle grinders of all power categories. Recommended use: Disc thickness 1.9/1.6/1.0 mm for fast, comfortable, burr-free cutting. Disc thickness 2.4 mm for universal cutting applications. Disc thicknesses 3.2/3.0/2.9 mm for optimum service life with high lateral stability.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter100 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring16 mm
Vorm42
Korrel46
Max. toerental80 m/s
Seriesg steel (performance line sg)
Aangepaste tariefcode68042218
€ 58,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 70,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen