PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE
Doorslijpschijven EH /EHT PSF ALU+STONE
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE
Rubix:23080379
Fabrikant:61819021
EAN:4007220804308





Technische samenvatting
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE
Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel en braamarm doorslijpen Schijfdikte 2,4 mm voor universeel doorslijpen Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor maximale standtijd en hoge zijdelingse stabiliteit Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogensklassen Slijpmiddel: siliciumcarbide C Universeel gereedschap met hardheid P (C) midur voor hoge snijcapaciteit en lange standtijd.
Sterke punten
Hoge snijprestaties en goede standtijd.
Toepassingen
Bewerkbare materialen: Natuursteen, synthetische steen, vuurvaste steen, aluminium, non-ferrometalen. Bewerkbare materialen: Doorslijpen van massieve materialen. Toepassingsaanbeveling: Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel, braamvrij doorslijpen. Schijfdikte 2,4 mm voor universele zaagtoepassingen. Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor optimale standtijd bij hoge zijdelingse stabiliteit. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 25 |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Serie | psf alu+stone |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 51,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen