PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT350-4,5C24RSG25,4 VLAK
Doorslijpschijf EHT SG STONE
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 EHT 350-4,5 SG STONE/25,4
Rubix:23087200
Fabrikant:61629525
EAN:4007220540169




Technische samenvatting
| Diameter | 350 mm |
|---|---|
| Dikte | 4,5 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT350-4,5C24RSG25,4 VLAK
Geschikt voor het gebruik op handdoorslijpmachines met elektrische, hoogfrequent- of benzinemotoren. Afhankelijk van de beschikbare machine kan men bij ø 300 mm alternatieve schijven kiezen voor 80 m/s of 100 m/s. Slijpmiddel: siliciumcarbide C. Hard speciaal gereedschap in hardheid R (C) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines (schijven-ø 300–350 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 4,5 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 235,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen